コクヨ
コクヨの 掃除用具
コクヨの ブラシ
コクヨの トイレブラシ
ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ用交換ブラシ3本入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
07296251
品番
KHF-TBR101X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトなヘッドと短い柄でしっかり磨ける、ミニトイレブラシです。
材質
ハンドル:ポリプロピレン/ブラシ:ポリプロピレン(ハンドル・ブラシ:耐熱温度80℃)
タイプ
替えブラシ3本入り
ブラシ寸法(mm)
35×33×230
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった