PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418

PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418
PM-R100B リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ 07296418

リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード07296418品番PM-R100B
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。
ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)
特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。
チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。

用途
書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
寸法(mm)Φ11×132質量(g)9タイプキャップ式インク色ボール径(Φmm)約0.6インク水性カラーペン(染料インク)ペン先細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47908536
2025-07-25
用途: 選挙の投票
自動車・二輪車・自転車関連業

投票用紙(ルポ紙)に書き込んでも滲まず消えずでオススメです。
2本のうち1本にペンとキャップに若干の曲がりがありましたが、インクの滲み、漏れはなく筆記には差し支えありませんでした。それさえなければ★5でした。

2025-04-09
用途: 実験用プラスチックチューブのラベル
教育・研究機関

アルコール耐性、低温には非常に優れています。書き始めにインクがにじみやすいため、小さなチューブのラベルには適しません。

2024-11-28
用途: ラボでのフリーザー内検体用
教育・研究機関

名前の通り、ラボ用に最適な油性です。メーカー様、今後太い細いのバリエーション展開を期待しています

対象商品 : 47908536
2024-07-13
用途: 冷凍食品のラベル記入
製造業

冷凍食品のラベルを記入するのに、他のペンとは比べ物にならないほど重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする