※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR 20+340L LMレール(HSR形/定尺) THK 07297026 HSR 20+340L LMレール(HSR形/定尺) THK 07297026

LMレール(HSR形/定尺)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さ(mm)340 レール幅(mm)20(±0.05) 注文コード07297026 品番HSR 20+340L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はレール長さ・レール幅など105種類から選べます 他の種類を見る
寸法G(mm)20 寸法W2(mm)21.5 寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5 寸法h(mm)8.5 穴径d1(Φmm)6 穴径d2(Φmm)9.5 レール長さ(mm)340 レール幅(mm)20(±0.05) レール高さ(mm)18 ピッチ(mm)60 適合HSR 20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 質量(kg)0.782 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297053
2018-04-25
用途:
生産設備 搬送機械
有限会社メテックエンジニアリング 様

製品として良いものだと知っていました。が取引のある商社よりも短納期だったので、助かりました。ありがとうございます。
納期遅れ(表示されている納期よりも)がありましたが、連絡が遅いために、予定変更を余儀なくされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする