マルキン印
マルキン印の 作業工具その他
ナイス アルミ工具差し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07298421
品番
#2326
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽量なアルミ製の固定式カラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ8mmの軽量なD型カラビナ。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様
8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギなし型(フラットタイプ)
材質
本体 アルミ 固定部 スチール
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
114×46×68
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。