※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(SHS形/定尺)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07298496
品番
SHS 30+280L
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
20
寸法W2(mm)
31
寸法d1×d2×h(mm)
9×14×12
寸法h(mm)
12
穴径d1(Φmm)
9
穴径d2(Φmm)
14
レール長さ(mm)
280
レール幅(mm)
28(0〜-0.05)
レール高さ(mm)
23
ピッチ(mm)
80
適合
LMブロック SHS 30
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
質量(kg)
1.26
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください