ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 注文コード07298545 品番#2343
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
工具等を引掛けたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛け等に。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×41×24
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする