ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07298570 品番#2301
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ10mm太軸のO型カラビナ。
工具などを簡単に吊り下げられ、
カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、ネジ式ロックでしっかりと固定可能。
重量のある工具などをしっかりと吊り下げられます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木・高所作業など幅広い用途で利用できます。 仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギ型(カン付) 材質スチール 質量(g)205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×41×66
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする