ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07298606 品番#2416
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ8mmの軽量なD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。
開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
4つ穴固定式でしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ) 材質スチール 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×106
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする