曜日別特売
#2361 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298710

#2361 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298710
#2361 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298710
#2361 ナイス スチール工具差し マルキン印 07298710

ナイス スチール工具差し

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード07298710品番#2361
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー。
使い勝手が良いシンプルなデザイン。
作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07298710
2024-12-27
用途: 足場の組立に
上原工機建設業・工事業

腰袋に入れて使うより、
水平器ホルダーにくっつけて使用した方が使いやすいし、
腰袋の中がすっきりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする