ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07298807 品番#2314
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー(ツールフック)
使い勝手が良いシンプルなデザイン。
作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 材質スチール 質量(g)175 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする