ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07298911 品番#2365
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
バネのようなラセン形状のデザインで軽量化。
マーカー・ペン・曲尺・折尺などを差して使用します。
底面に1本軸、工具の落下防止や遊びによる工具の回転防止に!
ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×47×36
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする