ナイス スチール工具差し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07298956 品番#2313
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)
滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。
内径20mm(上面)×13mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。
ペンやマーカーを差して使用します。
スイングタイプで振り子のように左右に可動します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×20〜28
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする