ナイス セパレータガイド 小

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299087 品番#2511 メッキ
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

仮枠工事の必需品!
マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。
仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。
シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。

材質
本体:スチール
メッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×28
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする