ナイス ハーネス用アタッチメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299139 品番#2355
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ランヤードフック等をハーネスのベルトに引っ掛ける為のスチール製アタッチメントです。
ランヤードフック以外にも、カラビナ等と組み合わせることで様々な工具を吊るすこともでき便利です。
幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様5Φ軸 45mmベルト用 材質スチール 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×55×30
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする