ナイス 工具差し用アタッチメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299157 品番#2354
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スチール製の工具差し用アタッチメントです。
本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。
作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。
工具差しのベルト通し部は幅40mmまでに対応。
作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様7Φ軸 〜40mmベルト通し迄推奨 材質スチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×25
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする