M6R 充電式マルチLEDライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07299331 品番526.5011
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。

付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル 寸法(mm)110×Φ28 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)111 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming) 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 照射距離(m)最大150 電球の種類LED 照射角度(°)20-60
注意
※充電池に直接USBケーブルを差し込み、充電してください。
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする