【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07300596 品番 HSR 30+(761〜839)L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

長さが1mmごとに指定できます。

種類レール単品 レール幅(mm)28(±0.05) レール長さ(mm)761〜839 レール高さ(mm)26 ピッチ(mm)80 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 穴径d1(Φmm)9 穴径d2(Φmm)14 寸法h(mm)12 寸法W2(mm)31 質量(kg/m)4.8 適合LMブロック HSR 30 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする