NR0076-001 PTFE ソロバン型シール 外径2Φ用 10個入り フロンケミカル 07300904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ソロバン型シール 外径2Φ用 10個入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋注文コード07300904品番NR0076-001
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり)
長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。

用途送液用(交換パーツ)仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径2Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6697材質PTFE質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする