フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 回転子/撹拌子
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07301254
品番
NR3032-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
形状
シリンダー型
長さ(mm)
12
直径(Φmm)
4.5
材質
PTFE
用途
撹拌用
トラスコ品番
735-5696
質量(g)
5
アズワン品番
61-5655-62