※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの 試薬瓶/共栓瓶
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 250CC
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07301814
品番
NR4514-004
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途
実験用
トラスコ品番
735-5866
材質
石英ガラス
容量(mL)
250
質量(g)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×110
摺合せ
TS24/30