精密ワイヤーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07305737 品番P-969
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フラットケーブルも真っ直ぐにカット
銅より線用カッター。
切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。
刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。
収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。

仕様ESD管理値 全長(mm)163 質量(g)80 切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする