ホーザン
ホーザンの 作業工具その他
圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07305807
品番
P-76
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル
JIS C9711 適合品
成形確認機構付
用途
(裸圧着端子・スリーブ用)
全長(mm)
288
質量(g)
434
適合サイズ
2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.64MB)