Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP462

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07307128 品番LBP462
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。
片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント
※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
両面印刷機能を標準搭載。
定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用
帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上
振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、
用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。
250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
モノクロ3.4円の低ランニングコスト
標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。
さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。
※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、
および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)

付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0〜297.0mm×長さ:148.0〜431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする