Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP172

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07307146 品番LBP172
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。
片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント
※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
両面印刷機能を標準装備。
250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。

付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412〜2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0〜216.0mm×長さ:127.0〜356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
書類印刷時
道北自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

書類印刷時に使用しています。
印刷スピードが速く大変満足しています。

2025-08-13
用途:
納品書 作成時等
道北自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく調子よく使っております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする