※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS280-102-3.2 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07311945 AS280-102-3.2 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07311945

圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

(52件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 07311945 品番 AS280-102-3.2
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
外径(Φmm)28 自由高(mm)102 ばね定数(N/mm)4.535 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 線径(Φmm)3.2 ばねの種類圧縮コイルばね 最大荷重(N)153.69 その他許容誤差はJIS2級 最大たわみ(mm)33.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07308734
2024-01-25
用途:
釣り竿のホルダークランプ機構の交換部品として使用
農・林・水産業

繰り返し、クランプON.OFFを行う事で、本体ケースとの 摩擦と塩害によりバネの伸力が弱くなって来たので、クランプ力の回復を目的に線径を少しあげ、当製品と交換。
保持力も上がり、塩害にも強く成り、安心感も上がった。

対象商品:
07309811
2023-09-28
用途:
ウィンカーステーに。
ピデスアート 様 (製造業)

ウィンカーバルブが振動で切れたりするので
ステーをバネ式にしました。
もう少し強度は欲しかったですが
収集チューブでなんとかなりました。

対象商品:
07308594
2023-04-12
用途:
オートバイの、タンクキャップの修理。
教育・研究機関

通常は鉄せいなので、錆びてしまいますが、これは同サイズで、ステンレスだから、錆にも安心です。

対象商品:
07309215
2022-11-20
用途:
給水ボトル用の交換用スプリングとして
サービス業

GEXのピュアクリスタル ドリンクボウル ラビットの水どめ機構に使われているスプリングが伸びたので、その交換用に購入。外形8mm、線径0.5、自由高26mmで対応できました。SUS304とのことなのでサビには強いと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07309294
2023-01-17
用途:
装置製作
ハイサーブ 様 (サービス業)

ばね屋さんに特注すると少量ではコストが高く納期もかかりますが、標準バネを使うことでこれらの問題が解消されました。標準バネは設計の強い味方です。

対象商品:
07308996
2023-02-05
用途:
ネジの回り止め
ビチスポーツモリアイ 様

品質には満足しています。徐々に価格が上がってきているのが気になります。50個入り程度で単価が下がれば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07308612
2022-12-01
用途:
リール部品

オリジナルのベアリング化キットに使用。
助かってます

対象商品:
07309425
2022-05-08
用途:
各種機械修理
その他業種

ステンレススプリング部品小売、本当に助かります。製造社さまとモノタロウさまに感謝しかありません。ここに投稿する方で、よくもまぁホームセンターと比べたり、量が多いだの、安くしろだの、そんな人間は、さっさと新品の機械買ってください。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする