HS063-022-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314544

HS063-022-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314544
HS063-022-0.7 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314544

引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

(10件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
自由長(mm)22
22
29
39
55
11
14
19
26
13
16
20
28
17
23
33
15
27
38
18
30
25
35
41
24
47
32
43
21
36
49
31
61
53
59
45
60
37
50
71
54
77
51
69
75
83
101
65
93
115
52
73
85
105
70
81
40
64
87
104
125
147
100
122
179
90
95
80
120
130
79
106
86
118
140
97
161
57
142
107
153
150
110
145
63
78
102
139
66
82
109
68
116
162
74
92
202
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード07314544品番HS063-022-0.7
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)22外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.7その他許容誤差はJIS2級材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線最大荷重(N)9.99最大伸長(mm)33.2許容誤差JIS2級ばね定数(N/mm)0.711最大たわみ(mm)11.2初張力(N)2.03総巻数(巻)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07314106
2025-11-12
用途: 神輿の幕に
その他業種

華麗に幕を張る事が出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 07314386
2016-05-05
用途: カワサキZ900の点火時期進角ガバナに使いました。

標準のスプリングが塑性変形してしまっています。今回購入したステンレススプリングは短く加工して使っていますが塑性変形する事無く、動き始めが大変スムーズでしなやかです。どれぐらい耐久性が有るのかを確認していきたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 07314237
2023-05-19
用途: トステム・アルミサッシのクレセント錠内のバネとして・・・。
その他業種

アルミサッシのクレセント錠内バネが金属疲労で破断して居り、メーカーでのリペア部品が中中見付けられず困って居りましたが、モノタロウネットストアで此に近い当該品を見付け購入する事にました。
早速交換して見ると長さ的には良いのですが、純正品と比較して線径等が細い所為なのか?引っ張り力が弱く(開閉が軽い)ロック状態が今一つかなぁと思います。
また、単価が高かった所為で此の他に試したいもう一つが購入出来なかったので、個数を20→10個に減らす等の工夫をして欲しいと思います。
と言う事で評価は、やや不満の★二つです。

対象商品 : 07315707
2019-10-28
用途: 農機具(代掻きハロー)の補修部品として使用
農・林・水産業

想定した使用目的には期待した引っ張り力にはいたらなかっが、購入した製品が悪いわけではなく、あくまでも想定した引っ張り力が得られなかっただけです。

対象商品 : 07315034
2017-09-30
用途: まだ使用仕していません。
医療・福祉・介護関連業

現物と写真が違いすぎます15㎝位伸びると言われたのでテストしましたら元に戻れませんでした、いわく一本の針金だから伸びるのは当たり前との返事少し違いませんか?返品も駄目でした何故でしょうか5本の内の1本ですから説明不足でしょう。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
確認のうえ、別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 07315987
2013-09-30
用途: バイクの改造用
株式会社アクト

いいですが スプリングの強さってのは感覚的に商品リスト仕様を見てもホント解らないのが難点。ホントは現物触って引っ張って見てから買いたい品でもあります。

1が参考にしています
対象商品 : 07314395
2017-02-04
用途: 某大手住宅メーカーの住宅のスライドシャッターのカギの開閉に使われていたバネが劣化切断により、カギが掛けられなくなった。

バネを本製品に交換することにより、当初の機能が回復した。住宅メーカーの保守担当社に依頼したら高額な費用が発生したと思われる。

対象商品 : 07314973
2015-11-21
用途: 制御線のテンション

張力は設計通り。ステンレスの耐久性に関心を持っている。様子を観る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする