※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-0934 引張スプリング(21-0620〜21-1155) サミニ 07317178 21-0934 引張スプリング(21-0620〜21-1155) サミニ 07317178

引張スプリング(21-0620〜21-1155)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 07317178 品番 21-0934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピアノ線の引張ばねになります。

ばねの種類引張ばね 自由長(mm)65 外径(Φmm)9 線径(Φmm)0.9 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 最大伸長(mm)73.2 ばね定数(N/mm)0.222 フック形状逆丸フック 初張力(N)1.55 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
車のバルブ開閉時のリターンスプリング
セントバーナード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーマルパーツは少しテンションが高く、その車本来の性能が発揮できないので、
今回のスプリングに交換しました。

結果は予想通りで、バルブの開閉がスムースになりました。

又、本製品はピアノ線のため、最大引っ張り範囲まで、性能が安定しているので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする