メディアフューチャー
メディアフューチャーの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
メディアフューチャーの カーナビゲーション
メディアフューチャーの カーナビ付属品
液晶保護フィルム PN0704A ポータブルナビ 7インチ / ドリームメーカー 指紋防止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07317601
品番
anti-f-lscn07-mc003273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
PN0704A ポータブルナビ 7インチ / ドリームメーカー
サイズ
7
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。