※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-0332 引張スプリング(22-0320〜22-2254) サミニ 07317862 22-0332 引張スプリング(22-0320〜22-2254) サミニ 07317862

引張スプリング(22-0320〜22-2254)

(30件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 07317862 品番 22-0332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ばねの種類引張ばね 自由長(mm)20 外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.3 材質SUS304WPB 最大伸長(mm)26.3 ばね定数(N/mm)0.071 フック形状逆丸フック 初張力(N)0.245 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
トラクターの整地キャリア
自営 様 (その他業種)

整地キャリアの純正スプリングは高価なので自由長、線径、外径を調べこの商品を購入することにしました。今のところ機能は果たしているのですが、フック部から折損することがあるので様子を見ていきます。フック部が丸ではなくストレート(自分で曲げる)があればいいですね。

2025-04-22
用途:
窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばね外形及びフック部分の向きがちがいましたが、取り付けることができ修理できました。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
旧車のクーリングダクト用として
UEMマリンテクノ 様

旧車のクーリングダクトの動作用として使用しました。
純正が廃盤になっているので、同等サイズが購入出来るので大助かりです。

2025-04-18
用途:
窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばねのフック部分の向きが違いましたが、取り付けができたので使用しました。

対象商品:
07320906
2023-01-31
用途:
運搬車のスタート起動時の引っ張りスプリング破損代替えに使用。
農・林・水産業

破損したスピンリグと同等品ではありませんが、代替え品として充分使用出来ましたので、非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07320346
2023-02-23
用途:
工作用
製造業

圧縮ばねを探していたのですが目的の寸法のものが無く、引張ばねを伸ばして使用しました。丁度良い寸法のものができました。

対象商品:
07321353
2022-12-02
用途:
自動車リフトの転落防止板のスライド部のリターンに使用です

使用していると たまにスライド板がッズレてきます この状態は内部2本掛けのスプリング折れの症状ですので メーカー手配だと一か月ほどかかるのですが すぐ入手できるので助かります。

対象商品:
07318334
2022-10-28
用途:
アルミサッシのクレシェントの内部のスプリング補修

問題なくはまりました。1個しか要らなかったのですが、4個組なので3個余っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする