ナイキ
トラッシュボックス CWS
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
高さ(mm)
1050
900
1050
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319335
品番
CWS-0911KT-BB
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
681-4881
材質
スチール
形状
角
色
ブラック
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
仕上
【本体・扉】スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません