ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
センター脚用配線カバー 両面タイプ用(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
材質(天板)
メラミン化粧板張り
材質(脚部)
スチール塗装仕上、ノックダウン式
注文コード
07320315
品番
BTCHK-W
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
床からの配線をセンター脚内部を通して天板まで立ち上げることができます。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
568-5226
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
材質(天板)
メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上、ノックダウン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません