001 クッキングメイト001 アキレス 07321693

001 クッキングメイト001 アキレス 07321693 001 クッキングメイト001 アキレス 07321693 001 クッキングメイト001 アキレス 07321693

クッキングメイト001

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード07321693 品番001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

アウトソール意匠と特殊ラバー配合で大きく防滑性能を向上、安全性をアップ。
耐油性人工皮革と、特殊耐油ラバー配合のアウトソールで油を使う職場での安全性を高めました。
カップインソールの抗菌・防臭加工を施しています。
ゆったり設計でつま先にゆとり。
塩素を含まない素材を使用しております。

サイズ(cm)26.5 仕様履き口パッド付き 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ウレタン合成皮革 材質(ソール)合成ゴム、EVA 標準質量(g/片足)300(25.5cm) 材質(インナー)ウレタン+ナイロン 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07321693
2013-12-10
用途:
運輸・通信業

コンクリートを扱う仕事をしていて、特に水関係で普通の靴なら染み込みます。
この商品は水を染み込まず、靴も軽いので仕事をしやすいです。
次回は靴先に芯入りのを購入してみようかと思います。

対象商品:
07321544
2010-10-18
用途:
厨房での作業時

クッション性の高い中敷で、歩行時の衝撃も少なく長時間の使用でも疲れない。ソールの耐油性、防滑性。そして防水性も実用十分である。しかしながら耐久性に劣り、購入10ヶ月(1日9時間200日使用程度)でソールとアッパー部分が剥れ分離してしまい継続使用出来なくなってしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07321675
2008-06-10
用途:
生コン会社にて生コン車運転手が使用
運輸・通信業

水を使う仕事なので、普通の靴なら染み込むので使い物になりませんが、アキレス・クッキングメイトは染み込みも無く、靴の中敷が良いので疲れも無く、足の蒸れもほとんど有りませんし、ソールは濡れているところでも滑らないのでとても安全な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする