VH320 150×13×5 金型用砥石 モノタロウ 07322253

金型用砥石

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07322253 品番VH320 150×13×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ用砥石

粒度320 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×13×5 砥材WA砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材炭素鋼、合金工具工、SUS303等 仕様WA砥粒を主原料としてつくられるビトリファイド法の砥石です。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07322262
2021-12-16
用途:
金型切削後のバリ取りや面だし
製造業

他の砥石より安価ですが使用した感じ同等でしたリピートしたいと思います。

対象商品:
07322201
2021-10-27
用途:
ヤスリ掛けの仕上げ
その他業種

ヤスリ掛けの仕上げに使用しました。
キレイにできました。

対象商品:
07322341
2021-02-06
用途:
治具の打痕除去に
製造業

安くて良い。
使用した感じは、番手より粗い仕上がりになる感じ。
粘りがないので、先端を薄く加工しすぎるとかなりもろくなる。

対象商品:
07322244
2021-03-28
用途:
金型加工での仕上げ作業
製造業

思っていたよりも砥石の磨耗が少なく使いやすかったです。

対象商品:
07322201
2020-12-13
用途:
研磨
製造業

硬さ硬すぎず傷つきにくく使いやすい、
番手Noもう少し大きく分かりやすくなれば・・・

対象商品:
07322244
2020-08-17
用途:
はさみの砥石
稲荷丸 様

ハサミを簡単に研げる砥石を探していて、この砥石に行き着いた。
ちょうど良い感じに切れるようになり、本当に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
07322201
2020-10-10
用途:
金属部品 検査時のエッジ部バリ除去
メタルパーツサプライヤー 様 (製造業)

一番細かい#1000を購入しており、粗い方も揃えようと考えての購入です。3種類揃ったので使い分けをしていけます

対象商品:
07322217
2021-05-10
用途:
機械部品の面粗仕上げ
製造業

ADC材アルミ部品に使用しましたが、特に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする