単体画像

押入れ収納ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07322991 品番BS-S2365 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

幅37cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。
また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。
美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
2杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg

用途
サイズ(約)
幅37×奥行56.5×高さ65cm
重量
(約)7.5kg
材質
(本体・バスケット)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル
(キャスター)合成樹脂
材質/仕上本体・バスケット:スチール/粉体塗装、天板:プリント化粧繊維板、バスケット持ち手の保護キャップ:ポリ塩化ビニル ブラック 高さ(mm)650 材質(車輪)プラスチック 奥行(mm)565 間口(mm)370 耐荷重(kg)全体:20(天板:2、バスケット:10)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする