ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323097 品番SPL-101GT
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1
【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11
【電源】24V 0.9A
【動作温度範囲】-20℃〜70℃(結露無き事)
【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm
【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする