ACPI 産業用USBメモリ 3D TLC UFP94シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07323131 品番 UFP94-32GB-7FU00177VN
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【インターフェース】USB3.2
【保存温度】-55℃〜95℃
【動作温度】0℃〜70℃
【耐振動】20G (7〜2K Hz, 3 axes)
【耐衝撃】1500G@0.5ms
【MTBF】>2,000,000時間
【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4

容量(GB)32 読取速度(MB/s)125(最大) 書込速度(MB/s)65(最大) TBW(総書き込み容量)48TB インターフェイスUSB3.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする