その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスU
材質ABS樹脂+PC94V0
形状センター電極:フォーク(音叉)型
色ブラック
質量(g)73
出力(W)18
出力DC12V-1.5A
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
定格出力電流(A)12
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×55×25
入力コンセントプラグ一体型
コード長さ(mm)150
プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)
入力周波数(Hz)50/60
極性センタープラス
各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1