DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用塗装
DNT(大日本塗料)の 自動車補修塗料
AutoウレタンシンナーECO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
07323426
品番
1ADWW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー
タイプ
#300(30℃前後)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0〜30
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シンナ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈率は、塗装機・塗装設備によって異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません