画像準備中

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543〜

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/120 減速比100 シャフト形状片軸シャフト 注文コード07325255 品番RKS543MAD-HS100
参考基準価格(税別)¥140,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧・減速比・シャフト形状など272種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ付 電圧(V)100/120 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする