曜日別特売

コタツ上掛けこたつ布団模様替え・防水カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07325539
品番
コタツクリア
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!半透明なのでお部屋の雰囲気はそのまま!3つのサイズ展開!

用途
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
3つのサイズ展開!
色
CL(クリア)
寸法(cm)
210x250
素材
品質:表:塩化ビニル樹脂 フチ:綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする