画像準備中

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545〜

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/120 減速比20 シャフト形状片軸シャフト 注文コード07326682 品番RKS545AAD-FC20RA-3
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は電圧・減速比・シャフト形状など168種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする