耐震ハロゲン替球

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07327092 品番EM-500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐震型ハロゲン投光器の交換ランプです。

適合CSW-500、PWC-517、CCW-501S、PW-050YS、CTW-1550、CTW-500C、CTW-501、CTW-050 定格ランプ電力(W)500 ランプ電圧(V)110 口金R7S型 光色電球色 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07327083
2021-11-09
用途:
コイン洗車場の駐車エリアの照明に使用、暗いポイント解消・防犯にも役立つ
アムフルス(ウルトラ洗車場) 様 (サービス業)

駐車場の照明器具(センサーライト)の玉切れの為、購入価格が通販の中でも安かったので選びました。明るさも十分と感じています。冬場降雪する地域なのでハロゲン球は熱で器具に積もった雪を溶かす発熱量なのでLEDバルブを選ばすハロゲン球にしました。耐震タイプなのも選んだ理由です。満足しています。

対象商品:
07327083
2021-08-17
用途:
照明器具の交換部品
その他業種

購入後、交換し使用しましたが本来の機能を発揮し、問題なく夜間の照明に使っておりますが、満足しています。

対象商品:
07327083
2021-10-07
用途:
FRP製品のトリミング

この手のハロゲン球は、どのメーカーでも耐久性は短く直ぐに切れますね。
交換球の予備が必要です。

対象商品:
07327092
2020-07-08
用途:
個人宅の庭の照明

高所での取り替え作業でした。ちょうど中央の突起部分が奥に向くように取り付けるとあったが真ん中が白いカバー素材で直接指が触れないように保護されておりどちらが突起部分かが分かりづらく作業に手間取った。方向だけでも本体のどこかに書いてあるといいのだが。

対象商品:
07327092
2012-05-02
用途:
投光器の球切れに使用。
奈半利町東浜地域地区会 様

交換時に端の部分が破損しやすいので注意が必要。あとは特に問題なく使用しています。

対象商品:
07327092
2017-01-22
用途:
まだ使ってない。 屋根裏のVVF,配線工事で
農・林・水産業

この替球は、まだ使っていない。何で買ったかというと、投光器を新品で買った。その投光器の球が切れると思い、予備で買った。

対象商品:
07327092
2015-12-24
用途:
工場内作業
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

とにかく、すぐ切れる。すでに、6本目を購入何も触ってない状態で使用して、スイッチを切ったら次は点灯しなくてカラカラとセラミックの破片が出たりする。
LEDのものと交換を検討中です。

対象商品:
07327092
2014-03-17
用途:
作業機械修理の折、使用
有限会社森川クリーニング 様

Monotaro様で購入したハロゲンランプだったので、作業中急に切れ早々交換ランプを注文させていただきました。
また作業中急に切れて困らないよう余分に注文しておきました。

思っていたより明るく照らしてくれるのでハロゲンにしておいて正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする