サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07329113
品番
ICB-100GHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
両面・ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
厚さt(mm)
1.6
仕上処理
スルホール金フラッシュメッキ(ニッケル下地)
パターン
2.54mmピッチドット