サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
パッケージ変換アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07329384
品番
32P-SOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
変換内容(DEVICE/BOARD)
SOP/SOJ32ピン(1.27mmピッチ)/2.54mmピッチ(22.86mm幅)
パッド幅(mm)
0.80±0.05
パッド寸法(mm)
内:2.54、外:12.70
質量(g)
5.8
タイプ
SOP/SOJ
外形寸法(mm)
44.61×27.94×9.14
種類
その他