スカイ スモールローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07329747 品番 6S-SKY23
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適
狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

仕様長毛 サイズスモール 毛丈(mm)23 サイズ(inch)6 芯径(mm)17 適合塗料水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内・外装エマルション塗料、反応硬化形高耐候性塗料 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品説明動画

マルテーSky

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする