画像準備中

DC電源用変換基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07329752 品番CK-23
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理 パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする