ライフライン 30W形

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 07330732 品番 FL30SD
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)

点灯形グロースタータ形 種別30形 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など) 適合FG-1E、FG-1P 電流(A)0.610 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1500 定格ランプ電力(W)30 管長(mm)630 定格平均寿命(時間)8500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07330732
2018-05-10
用途:
屋外倉庫蛍光灯へ使用
卸売・小売業

価格が安く比較的明るい。コスパがとても良くお探しの方にはお勧めです。

対象商品:
07330732
2017-05-12
用途:
看板内の蛍光灯交換

NECの商品ですし、なんら問題ありません。家電量販店やホームセンターでは30Wは取り扱いがないので在庫としても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする