※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-15EX-1MH(BK) スリットチューブEX (専用工具付) ELPA 07330924 ST-15EX-1MH(BK) スリットチューブEX (専用工具付) ELPA 07330924 ST-15EX-1MH(BK) スリットチューブEX (専用工具付) ELPA 07330924

スリットチューブEX (専用工具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 注文コード07330924 品番ST-15EX-1MH(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

散らばる配線を1つにまとめてお部屋スッキリ。
テレビ・パソコン・オーディオ機器などの配線を瞬時に結束できます。
チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取り外しができます。
別売りの専用工具を使うと従来のコイルチューブに比べ作業時間を大幅に軽減できます。
コイルチューブの場合:30〜60秒/1m
スリットチューブの場合:約5秒/1m(メーカー比)

材質ポリエチレン 全長(m)1 ブラック チューブ内径(Φmm)15 付属品専用工具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする