- ステンレス用切断砥石 モノタロウ 07331152

- ステンレス用切断砥石 モノタロウ 07331152 - ステンレス用切断砥石 モノタロウ 07331152 - ステンレス用切断砥石 モノタロウ 07331152

ステンレス用切断砥石

(141件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード07331152 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレス専用。

粒度46R 材質AWA 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 種別両面補強タイプ 最高使用周速度(m/s)80
注意
※砥石カバーを取り付けてください。
安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。
※最高使用周速度を超えて使用しないでください。
※適正なフランジをご使用ください。
※砥石側面を使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054834
2018-11-23
用途:
荒ごみに出すのに短く切断する

切れ味バツグンです。錆びたナットの取外し、洗濯物干しを短く切断し荒ごみに出すなど、色々重宝しています。

対象商品:
10054834
2018-03-12
用途:
ステンレス鋼材カット用
農・林・水産業

@ホームセンター市販より安い
Aホームセンター市販より厚い
B減りが早い

対象商品:
18820016
2018-02-21
用途:
切断作業に

☆「金の卵」や「男前」に比べ正直品質は、一段下がりますが、安いので費用対効果は高いと思います。色々評価はありますが、僕は良い品物だと思います。

対象商品:
10054834
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
10054834
2017-06-17
用途:
切削作業
農・林・水産業

ステンレス製品の切削に便利な一品。
耐久性もそこそこあるし、問題なく使えます。

対象商品:
18820016
2017-03-03
用途:
鉄鋼関係の作業全般

いつも愛用しとても助かってます ヘタに高速カッターを使うより この刃をサンダーで使用した方が鋼材の切断時間がとても早いです

2016-10-13
用途:
丸パイプ切断に使用

中国やっChina製品なので期待はしていませんでしたが、良い意味で、裏切られました。つかいます。

対象商品:
18820016
2016-11-02
用途:
廃材の切断
個人のお客様

1.6ミリ以下の切断砥石は初めての購入でしたが切断スピードが速くてお値段も安く助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする