内蔵型SSD MP44 M.2 PCIe 4.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07333561 品番 TM8FPW001T0C101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な用途に応用可能な大容量
特殊構造グラフェンヒートシンク、マザーボードへの放熱性能が最強
最大7,000MB/s 、PCIe Gen4対応
S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能に対応
リサイクル可能な材質、環境への配慮
安心の5年保証

仕様【シーケンシャルライト】6200(MB/s)【シーケンシャルリード】7200(MB/s)【書込みテラバイト数】1450(TBW) その他【DRAMキャッシュ】NO RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする